TRACON - Csarnokvil 100W LED-es függ 6000K 11000lm beltéri LHB100W - LHB100W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 11000 lm
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Szerelési mód - függesztett
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374190466
Sonepar cikkszám
LHB100W
Gyártói cikkszám
LHB100W
Gyártói típuskód
LHB100W
Effektív fényáram:
11000 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
459 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 100W LED-es függ 6000K 11000lm beltéri