TRACON - Csarnokvil 150W LED-es függ 6000K beltéri LHB150W - LHB150W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 11000 lm
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Szerelési mód - függesztett
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374190473
Sonepar cikkszám
LHB150W
Gyártói cikkszám
LHB150W
Gyártói típuskód
LHB150W
Effektív fényáram:
11000 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
561 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W LED-es függ 6000K beltéri