Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csarnokvilágító LED-es 200W IP65 4500K 26000lm SN071653 - LHBU200W

MásolásMásolás
TRACON - Csarnokvilágító LED-es 200W IP65 4500K 26000lm SN071653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 26000 lm

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Rendszer teljesítmény - 200 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374202770

Sonepar cikkszám

SN071653

Gyártói cikkszám

LHBU200W

Gyártói típuskód

LHBU200W

Effektív fényáram:

26000 lm

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Rendszer teljesítmény:

200 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

90-265 V

Ház színe:

fekete

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Szélesség:

429 mm

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Hosszúság:

429 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

429 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

I

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Teljesítményfaktor:

0.9

Magasság / mélység:

139 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvilágító LED-es 200W IP65 4500K 26000lm