TRACON - Csarnokvilágító LED szabályozható 90W 12150lm 4000K IP65 SN105744 - LHBH90W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 12150 lm
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 90 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105744
Gyártói cikkszám
LHBH90W
Gyártói típuskód
LHBH90W
Effektív fényáram:
12150 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
90 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
többszínű
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
90-90 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
718 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
137 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Reflektor:
nélkül
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
I
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
102 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Védőborítással:
Nem