Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:2×SCHUKO+2×16A(3P+N+E) SX077826 - TDB15-12M

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:2×SCHUKO+2×16A(3P+N+E) SX077826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 32A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225465

Sonepar cikkszám

SX077826

Gyártói cikkszám

TDB15-12M

Gyártói típuskód

TDB15-12M

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

nélkül

Hibaáram-típus:

egyéb

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Hálózati betáplálás csatlakozó pólusszáma:

5

Kábelbemenet átmérője:

egyéb

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

400 mm

Szélesség:

260 mm

Mélység:

190 mm

Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:2×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)