Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozódugó kábellel, szürke 3x2.5mm2, 1,5m, 16A,250VAC,H05VV-F,3680W(DUAL Schuko/French) SX076447 - DVK3X2,5-1,5

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozódugó kábellel, szürke 3x2.5mm2, 1,5m, 16A,250VAC,H05VV-F,3680W(DUAL Schuko/French) SX076447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség - 230-250 V

  • Névleges frekvencia - 50-50 Hz

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201681

Sonepar cikkszám

SX076447

Gyártói cikkszám

DVK3X2,5-1,5

Gyártói típuskód

DVK3X2,5-1,5

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Névleges feszültség:

230-250 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség:

IP20

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Dugaszolásirány:

derékszögű

Csatlakozódugó kábellel, szürke 3x2.5mm2, 1,5m, 16A,250VAC,H05VV-F,3680W(DUAL Schuko/French)