TRACON - Csavar nélküli vezetékösszekötő, toldó, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 10P SX077407 - OVOFT1010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Névleges áram In - 32 A
Szín - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374225038
Sonepar cikkszám
SX077407
Gyártói cikkszám
OVOFT1010
Gyártói típuskód
OVOFT1010
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Névleges áram In:
32 A
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Kapocshelyek száma:
20
Névleges feszültség:
400 V
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szélesség:
65.6 mm
Magasság:
14.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
39.3 mm