TRACON - Csavarhúzó 12es készlet 1000V CrV, SLPHPZ, tartóban SN128898 - SDSETOF12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 3
Csavarhúzók száma - 6
PZ csillagcsavarhúzók száma - 3
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374219655
Sonepar cikkszám
SN128898
Gyártói cikkszám
SDSETOF12
Gyártói típuskód
SDSETOF12
PH csillagcsavarhúzók száma:
3
Csavarhúzók száma:
6
PZ csillagcsavarhúzók száma:
3
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
12
Csomagolás:
bőrönd
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó 12es készlet 1000V CrV, SLPHPZ, tartóban