TRACON - Csavarhúzó 5,5x125mm lapos 1000V SN146402 - SD55125SL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 225 mm
Szigetelt - Igen
Pengehossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219587
Sonepar cikkszám
SN146402
Gyártói cikkszám
SD55125SL
Gyártói típuskód
SD55125SL
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
225 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
4 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem
Súly:
74 g