Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó 5x125mm lapos 1000V SZ5125F - SZ5125F

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  5x125mm lapos 1000V SZ5125F

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 0.9 mm

  • Teljes hossz - 215 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173650

Sonepar cikkszám

SZ5125F

Gyártói cikkszám

SZ5125F

Gyártói típuskód

SZ5125F

Pengeszélesség:

5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

0.9 mm

Teljes hossz:

215 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

125 mm

Pengeátmérő:

5 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5x125mm lapos 1000V