Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó 6x100mm lapos 1000V SZ6100F - SZ6100F

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  6x100mm lapos 1000V SZ6100F

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 6 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173667

Sonepar cikkszám

SZ6100F

Gyártói cikkszám

SZ6100F

Gyártói típuskód

SZ6100F

Pengeszélesség:

6 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

205 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

100 mm

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Méret:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szár típusa:

körszelvény

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6x100mm lapos 1000V