TRACON - Csavarhúzó 6x150mm lapos 1000V SD6150F - SD6150F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 6 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 245 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173568
Sonepar cikkszám
SD6150F
Gyártói cikkszám
SD6150F
Gyártói típuskód
SD6150F
Pengeszélesség:
6 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
245 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
150 mm
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem