TRACON - Csavarhúzó készlet 1000V-os 8részes SL 2.5, 4, 5.5, 6.5, PH0-3 SN128378 - SDSETOF8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 4
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 4
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374219662
Sonepar cikkszám
SN128378
Gyártói cikkszám
SDSETOF8
Gyártói típuskód
SDSETOF8
PH csillagcsavarhúzók száma:
4
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
4
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
8
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csomagolás:
bőrönd
Csavarhúzó készlet 1000V-os 8részes SL 2.5, 4, 5.5, 6.5, PH0-3