Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ2 6×100mm, AC 1000V SX077731 - SD60100PZ2

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ2 6×100mm, AC 1000V SX077731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Teljes hossz - 205 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219600

Sonepar cikkszám

SX077731

Gyártói cikkszám

SD60100PZ2

Gyártói típuskód

SD60100PZ2

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Teljes hossz:

205 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Súly:

90 g

Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ2 6×100mm, AC 1000V