Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavaros rögzítésű csatlakozó csap 6,3x0,8mm 45°M4 SN019441 - CSA-45-4

MásolásMásolás
TRACON - Csavaros rögzítésű csatlakozó csap 6,3x0,8mm 45°M4 SN019441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Rögzítő kapoccsal - Igen

  • Fogantyúval - Nem

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019441

Gyártói cikkszám

CSA-45-4

Gyártói típuskód

CSA-45-4

Kivitel:

csatlakozó dugó

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Fogantyúval:

Nem

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Anyag:

réz

Maximális áram (Imax):

24 A

AWG-tartomány:

0-0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csavaros rögzítésű csatlakozó csap 6,3x0,8mm 45°M4