Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarozható kábelkötegelő 7.6×300mm, D=8-78, PA6.6 SX076236 - 310-CS

MásolásMásolás
TRACON - Csavarozható kábelkötegelő 7.6×300mm, D=8-78, PA6.6 SX076236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Kötegátmérő - 8-78 mm

  • Min. szakítószilárdság - 250 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219860

Sonepar cikkszám

SX076236

Gyártói cikkszám

310-CS

Gyártói típuskód

310-CS

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Kötegátmérő:

8-78 mm

Min. szakítószilárdság:

250 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Csavarozható kábelkötegelő 7.6×300mm, D=8-78, PA6.6