TRACON - Csavarozható kábelkötegelő 7.6×400mm, D=8-109, PA6.6 SX076239 - 400-CS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 400 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219884
Sonepar cikkszám
SX076239
Gyártói cikkszám
400-CS
Gyártói típuskód
400-CS
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
400 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
250 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kötegátmérő:
3-109 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2