TRACON - Csavarozható réz öntvénysaru 4 csavar 300mm2 M20 4x(M10x48) SN032764 - WCJC-300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 21
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 300-300 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145275
Sonepar cikkszám
SN032764
Gyártói cikkszám
WCJC-300
Gyártói típuskód
WCJC-300
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
21
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
300-300 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nélkül
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
520 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb