Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csengő 12V moduláris IP20 C60-CSEN-12 - C60-CSEN-12

MásolásMásolás
TRACON - Csengő  12V moduláris IP20 C60-CSEN-12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Ütemidő (BE/KI) - 0 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374162296

Sonepar cikkszám

C60-CSEN-12

Gyártói cikkszám

C60-CSEN-12

Gyártói típuskód

C60-CSEN-12

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

12 V

Ütemidő (BE/KI):

0 s

Hangszint:

60 dB

Max. teljesítményveszteség:

0.05 W

Kapcsolási frekvencia:

0 kHz

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 12V moduláris