Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csengő 8V 0,55A, 85dB SN147654 - BELL8

MásolásMásolás
TRACON - Csengő 8V 0,55A, 85dB SN147654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Névtáblával - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374205764

Sonepar cikkszám

SN147654

Gyártói cikkszám

BELL8

Gyártói típuskód

BELL8

Forma:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívül

Zsinór nélküli:

Nem

Névtáblával:

Nem

Anyag:

műanyag

Világítással:

Nem

Szín:

fehér

Szélesség:

124 mm

Átmérő:

124 mm

Hosszúság:

220 mm

Magasság:

61 mm

Csengő 8V 0,55A, 85dB