Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 1,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes SX078088 - CL1.5-4

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru   1,5mm2 d=  4 mm  réz sziglen szemes SX078088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Szigetelés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107020

Sonepar cikkszám

SX078088

Gyártói cikkszám

CL1.5-4

Gyártói típuskód

CL1.5-4

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Szigetelés színe:

egyéb

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Vezetékosztály:

egyéb

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 1,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes