Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 185mm2 D=14,5mm alu, MPAL, préselhető AS185-14 - AS185-14

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 185mm2 D=14,5mm alu, MPAL, préselhető AS185-14

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374122924

Sonepar cikkszám

AS185-14

Gyártói cikkszám

AS185-14

Gyártói típuskód

AS185-14

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Karakterisztika:

0

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Szín:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 185mm2 D=14,5mm alu