Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 25mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL25-10 - CL25-10

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 25mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL25-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107181

Sonepar cikkszám

CL25-10

Gyártói cikkszám

CL25-10

Gyártói típuskód

CL25-10

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelés színe:

egyéb

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Vezetékosztály:

egyéb

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 25mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes