Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 50mm2 d=13 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL50-12 - CL50-12

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 50mm2 d=13 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL50-12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Szigetelés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107259

Sonepar cikkszám

CL50-12

Gyártói cikkszám

CL50-12

Gyártói típuskód

CL50-12

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Szigetelés színe:

egyéb

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Vezetékosztály:

egyéb

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 50mm2 d=13 mm réz sziglen szemes