Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 50mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető AS50-8 - AS50-8

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 50mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető AS50-8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374123013

Sonepar cikkszám

AS50-8

Gyártói cikkszám

AS50-8

Gyártói típuskód

AS50-8

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Karakterisztika:

0

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Szín:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 50mm2 D=8,5mm alu