Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 70mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető AS70-10 - AS70-10

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 70mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető AS70-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374122757

Sonepar cikkszám

AS70-10

Gyártói cikkszám

AS70-10

Gyártói típuskód

AS70-10

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 70mm2 D=10,5mm alu