Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 95mm2 D=12,5mm alu, MPAL, préselhető AS95-12 - AS95-12

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 95mm2 D=12,5mm alu, MPAL, préselhető AS95-12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110181

Sonepar cikkszám

AS95-12

Gyártói cikkszám

AS95-12

Gyártói típuskód

AS95-12

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 95mm2 D=12,5mm alu