TRACON - Csősaru 95mm2, M12, d1=14mm, d2=12,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN121339 - SZ-CLSN95
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121339
Gyártói cikkszám
SZ-CLSN95
Gyártói típuskód
SZ-CLSN95
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelés színe:
egyéb
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Csősaru 95mm2, M12, d1=14mm, d2=12,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető