TRACON - Csúszást csökkentő jelölőszalag, sárga-fekete 5m × 25mm SX077800 - SRTYB25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - többszínű
Szélesség - 25 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218870
Sonepar cikkszám
SX077800
Gyártói cikkszám
SRTYB25
Gyártói típuskód
SRTYB25
Szín:
többszínű
Szélesség:
25 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
5 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
-40-105 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Mágneses:
Nem
Csúszást csökkentő jelölőszalag, sárga-fekete 5m × 25mm