TRACON - Csúszósaru 0,5 x 2,8mm sziglen csap CS3 - CS3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374107815
Sonepar cikkszám
CS3
Gyártói cikkszám
CS3
Gyártói típuskód
CS3
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
13.5 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5 x 2,8mm sziglen csap