TRACON - Csúszósaru 0,5 x 2,8mm sziglen hüvely CSH3 - CSH3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374107822
Sonepar cikkszám
CSH3
Gyártói cikkszám
CSH3
Gyártói típuskód
CSH3
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
13.5 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5 x 2,8mm sziglen hüvely