Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 0,5 x 4,8mm sziglen hüvely CSH5 - CSH5

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru  0,5 x 4,8mm sziglen hüvely CSH5

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107846

Sonepar cikkszám

CSH5

Gyártói cikkszám

CSH5

Gyártói típuskód

CSH5

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5-1 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Csatlakozóméretek:

lapos 4,8x0,5 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

13.5 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5 x 4,8mm sziglen hüvely