Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen csap biztosítóval CS6B - CS6B

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru  0,8 x 6,3mm sziglen csap biztosítóval CS6B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107884

Sonepar cikkszám

CS6B

Gyártói cikkszám

CS6B

Gyártói típuskód

CS6B

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

24 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen csap biztosítóval