TRACON - Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen csap hüvellyel CSE - CSE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - nem szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374107945
Sonepar cikkszám
CSE
Gyártói cikkszám
CSE
Gyártói típuskód
CSE
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
nem szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
24 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen csap hüvellyel