Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen hüvely CSH6 - CSH6

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru  0,8 x 6,3mm sziglen hüvely CSH6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Rögzítő kapoccsal - Igen

  • Fogantyúval - Nem

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107891

Sonepar cikkszám

CSH6

Gyártói cikkszám

CSH6

Gyártói típuskód

CSH6

Kivitel:

hüvely

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Fogantyúval:

Nem

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Szigetelés:

nem szigetelt

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Anyag:

réz

Maximális áram (Imax):

24 A

AWG-tartomány:

0-0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen hüvely