TRACON - Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen hüvely dupla elág CSEL - CSEL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Rögzítő kapoccsal - Igen
Fogantyúval - Nem
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374107938
Sonepar cikkszám
CSEL
Gyártói cikkszám
CSEL
Gyártói típuskód
CSEL
Kivitel:
hüvely
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Fogantyúval:
Nem
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Szigetelés:
nem szigetelt
Szigetelés színe:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Anyag:
réz
Maximális áram (Imax):
24 A
AWG-tartomány:
0-0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,8 x 6,3mm sziglen hüvely dupla elág