Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 1,5mm2 2,8x0,5mm telj szig hüv piros PTCSH3 - PTCSH3

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 1,5mm2  2,8x0,5mm telj szig hüv piros PTCSH3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Rögzítő kapoccsal - Igen

  • Fogantyúval - Nem

  • Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm

  • Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101936

Sonepar cikkszám

PTCSH3

Gyártói cikkszám

PTCSH3

Gyártói típuskód

PTCSH3

Kivitel:

hüvely

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Fogantyúval:

Nem

Csatlakozóméretek:

lapos 2,8x0,5 mm

Névleges keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés anyaga:

PVC

Anyag:

réz

Maximális áram (Imax):

17.5 A

AWG-tartomány:

0-0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5mm2 2,8x0,5mm telj szig hüv piros