TRACON - Csúszósaru 1,5mm2 2,8x0,8mm szig hüvely piros PCSH3 - PCSH3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101653
Sonepar cikkszám
PCSH3
Gyártói cikkszám
PCSH3
Gyártói típuskód
PCSH3
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
17.5 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm fekete müa kerek 1z