TRACON - Csúszósaru 1,5mm2 4,8x0,5mm telj szig hüv piros PTCSH5 - PTCSH5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101714
Sonepar cikkszám
PTCSH5
Gyártói cikkszám
PTCSH5
Gyártói típuskód
PTCSH5
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
17.5 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5mm2 4,8x0,5mm telj szig hüv piros