TRACON - Csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely hosszabb. piros SN024803 - PCSH6-HF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Rögzítő kapoccsal - Igen
Fogantyúval - Nem
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173186
Sonepar cikkszám
SN024803
Gyártói cikkszám
PCSH6-HF
Gyártói típuskód
PCSH6-HF
Kivitel:
hüvely
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Fogantyúval:
Nem
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet:
0.75-1.5 mm2
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés anyaga:
PVC
Anyag:
réz
Maximális áram (Imax):
17.5 A
AWG-tartomány:
0-0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely hosszabb. piros