Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 2,8x0,5mm telj szig hüv kék KTCSH3 - KTCSH3

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 2,5mm2  2,8x0,5mm  telj szig hüv kék KTCSH3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm

  • Szigetelés - teljesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101943

Sonepar cikkszám

KTCSH3

Gyártói cikkszám

KTCSH3

Gyártói típuskód

KTCSH3

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Szigetelés színe:

kék

Csatlakozóméretek:

lapos 2,8x0,5 mm

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

PVC

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

32 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 2,8x0,5mm telj szig hüv kék