TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 2,8x0,8mm szig hüvely kék KCSH3 - KCSH3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101929
Sonepar cikkszám
KCSH3
Gyártói cikkszám
KCSH3
Gyártói típuskód
KCSH3
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-4 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
32 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 2,8x0,8mm szig hüvely kék