TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 4,8x0,5mm szig hüvely hosszabb. kék SN024804 - KCSH5-HF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Rögzítő kapoccsal - Igen
Fogantyúval - Nem
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173193
Sonepar cikkszám
SN024804
Gyártói cikkszám
KCSH5-HF
Gyártói típuskód
KCSH5-HF
Kivitel:
hüvely
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Fogantyúval:
Nem
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Névleges keresztmetszet:
1.5-4 mm2
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés anyaga:
PVC
Anyag:
réz
Maximális áram (Imax):
32 A
AWG-tartomány:
0-0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 4,8x0,5mm szig hüvely hosszabb. kék