TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 4,8x0,5mm telj szig hüv kék KTCSH5 - KTCSH5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101738
Sonepar cikkszám
KTCSH5
Gyártói cikkszám
KTCSH5
Gyártói típuskód
KTCSH5
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-4 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 4,8x0,5 mm
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
32 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 4,8x0,5mm telj szig hüv kék