TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely kék KCSH6 - KCSH6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2
Szigetelés színe - kék
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101691
Sonepar cikkszám
KCSH6
Gyártói cikkszám
KCSH6
Gyártói típuskód
KCSH6
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5-4 mm2
Szigetelés színe:
kék
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
32 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely kék