TRACON - Csúszósaru 6mm2 6,3x0,8mm szigetelt sárga SCS6 - SCS6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101646
Sonepar cikkszám
SCS6
Gyártói cikkszám
SCS6
Gyártói típuskód
SCS6
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
41 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 6mm2 6,3x0,8mm szigetelt sárga