Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 6mm2 6,3x0,8mm telj szig hüv sárga STCSH6 - STCSH6

MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 6mm2  6,3x0,8mm telj szig hüv sárga STCSH6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés - teljesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101752

Sonepar cikkszám

STCSH6

Gyártói cikkszám

STCSH6

Gyártói típuskód

STCSH6

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés:

teljesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

PVC

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

41 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 6mm2 6,3x0,8mm telj szig hüv sárga