TRACON - Digitális multiméter True RMS DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda SX077426 - PAN188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331883
Sonepar cikkszám
SX077426
Gyártói cikkszám
PAN188
Gyártói típuskód
PAN188
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
750 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,01 mV
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Többszörös jelzés:
Igen
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
0,01 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,1 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,1 µA
Átmenő vizsgálat:
Igen
Max. ellenállásmérési-tartomány:
60 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Max. frekvencia méréstartomány:
10000 kHz
Max. hőmérséklet tartomány:
1000 °C
Bluetooth illesztőfelület:
Igen
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
0,1 °C
Legkisebb felbontás, frekvencia:
0,001 Hz
Védettség:
IP00
Max. kapacitás mérési tartomány:
10000 µF
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V
Maximumérték-memória:
Igen
Minimálérték-memória:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV