Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod sínre pattintható IP20 C60-DAO - C60-DAO

MásolásMásolás
TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod sínre pattintható IP20 C60-DAO

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 2.5

  • Kivitel - védő kontaktstift

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374111232

Sonepar cikkszám

C60-DAO

Gyártói cikkszám

C60-DAO

Gyártói típuskód

C60-DAO

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2.5

Kivitel:

védő kontaktstift

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

0 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V 1mod sínre pattintható