Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 + 1P kapcsoló függőleges TR-PH03V - TR-PH03V

MásolásMásolás
TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 + 1P kapcsoló függőleges TR-PH03V

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - kikapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374165457

Sonepar cikkszám

TR-PH03V

Gyártói cikkszám

TR-PH03V

Gyártói típuskód

TR-PH03V

Kapcsoló típusa:

kikapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Névleges feszültség:

230 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

142 mm

Készülék mélység:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 + 1P kapcsoló függőleges